Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.062.0700 Wedge Anchor 5/8 7 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HGM 31JP28

GRAINGER U70411.062.0700 Wedge Anchor 5/8 7 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HGM Μοντέλο: U70411.062.0700Cross Ref: 31JP28
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
€13.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας7"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος4 13 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5517
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.062.0700 Wedge Anchor 5/8 7 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 2PK
€13.26 /πακέτο