Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.062.0450 Wedge Anchor 5/8 4-1/2 Zinc Plated Carbon Steel, 5PK | AH3EFJ 31JP25

GRAINGER U70411.062.0450 Wedge Anchor 5/8 4-1/2 Zinc Plated Carbon Steel, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EFJ Μοντέλο: U70411.062.0450Cross Ref: 31JP25
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
€20.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας4.5 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.75 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Μέγιστη. Πάχος εργασίας9 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος2 5 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΣφήνα Anchor
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9873
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.062.0450 Wedge Anchor 5/8 4-1/2 Zinc Plated Carbon Steel, 5PK
€20.70 /πακέτο