Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.037.0500 Wedge Anchor 3/8 5 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HGA 31JP16

GRAINGER U70411.037.0500 Wedge Anchor 3/8 5 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HGA Μοντέλο: U70411.037.0500Cross Ref: 31JP16
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
€14.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος3.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6548
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.037.0500 Wedge Anchor 3/8 5 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 10PK
€14.71 /πακέτο