Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.037.0375 Wedge Anchor 3/8 3-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HFZ 31JP15

GRAINGER U70411.037.0375 Wedge Anchor 3/8 3-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HFZ Μοντέλο: U70411.037.0375Cross Ref: 31JP15
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
€11.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5306
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.037.0375 Wedge Anchor 3/8 3-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 10PK
€11.92 /πακέτο