Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.037.0300 Wedge Anchor 3/8 3 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HFY 31JP14

GRAINGER U70411.037.0300 Wedge Anchor 3/8 3 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HFY Μοντέλο: U70411.037.0300Cross Ref: 31JP14
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
€12.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας9 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4464
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.037.0300 Wedge Anchor 3/8 3 ψευδάργυρο ανθρακούχο χάλυβα, 10PK
€12.36 /πακέτο