Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70411.037.0275 Wedge Anchor 3/8 2-3/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 25PK | AG2HFX 31JP13

GRAINGER U70411.037.0275 Wedge Anchor 3/8 2-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HFX Μοντέλο: U70411.037.0275Cross Ref: 31JP13
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
€26.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0912
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70411.037.0275 Wedge Anchor 3/8 2-3/4 ψευδάργυρος ανθρακούχο χάλυβας, 25PK
€26.50 /πακέτο