Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U55530.012.0075 Washer 1/8 Bolt 316 Stainless Steel 3/4 Εξωτερική Διάμετρος, 50PK | AG9WML 22UE99

GRAINGER U55530.012.0075 Washer 1/8 Bolt 316 Inox 3/4 Εξωτερική διάμετρος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WML Μοντέλο: U55530.012.0075Cross Ref: 22UE99 / 156C17

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€11.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 8 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.5 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους0.047 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.094
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U55530.012.0075 Washer 1/8 Bolt 316 Inox 3/4 Εξωτερική διάμετρος, 50PK
€11.96 /πακέτο