Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51530.025.0175 Ροδέλα 1/4 Μπουλόνι Ss 1-49/64 Εξωτερική Διάμετρος, 50PK | AH6FDU 35YU99

GRAINGER U51530.025.0175 Ροδέλα 1/4 Μπουλόνι Ss 1-49/64 Εξωτερική Διάμετρος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FDU Μοντέλο: U51530.025.0175Cross Ref: 35YU99 / 156D35
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
€54.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.50
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 49 / 64 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους0.047 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6795
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51530.025.0175 Ροδέλα 1/4 Μπουλόνι Ss 1-49/64 Εξωτερική Διάμετρος, 50PK
€54.84 /πακέτο