Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U51500.050.0250 Μπουλόνι μεταφοράς, 25PK | AG2FKU 31JC13

GRAINGER U51500.050.0250 Μπουλόνι μεταφοράς, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FKU Μοντέλο: U51500.050.0250Cross Ref: 31JC13 / 164X53
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
€38.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1.032 έως 1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.25 έως 0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.25 έως 0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.492 έως 0.515 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7784
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152051

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U51500.050.0250 Μπουλόνι μεταφοράς, 25PK
€38.00 /πακέτο