Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U38213.012.0062 Fender Washer 1/8 Bolt Steel 5/8 Outside Diameter, 100PK | AH6FCH 35YU66

GRAINGER U38213.012.0062 Ροδέλα φτερού 1/8 μπουλόνι ατσάλι 5/8 εξωτερική διάμετρος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6FCH Μοντέλο: U38213.012.0062Cross Ref: 35YU66 / 156D02
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
€30.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.100
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 8 "
ΒαθμόςΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.5 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.5 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος1 / 16 "
Ανοχή πάχους+0.08 "/ - 0.047"
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1368
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.1

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U38213.012.0062 Ροδέλα φτερού 1/8 μπουλόνι ατσάλι 5/8 εξωτερική διάμετρος, 100 PK
€30.10 /πακέτο