Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U38210.031.0100 Fender Washer Carbon St 5/16 X 1 Inch, 100PK | AG4YNY 35HV76

GRAINGER U38210.031.0100 Fender Washer Carbon St 5/16 X 1 ίντσα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YNY Μοντέλο: U38210.031.0100Cross Ref: 35HV76
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
€8.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
Περίπου Pkg. Ποτ.100
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.0.348 "
ΥλικόΆνθρακα
Εκτός Dia.1"
Βάρος συσκευασίας1.15 λίβρες
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγεθος5/16 x 1 "
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους0.047 έως 0.080 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5157
Ύψος πλοίου (cm)17.2
Μήκος πλοίου (cm)23.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U38210.031.0100 Fender Washer Carbon St 5/16 X 1 ίντσα, 100PK
€8.52 /πακέτο