Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U38160.025.0002 Washer 1/4 Bolt Steel 9/16 Outside Diameter, 100PK | AG9WMT 22UF33

GRAINGER U38160.025.0002 Ροδέλα 1/4 μπουλονιών χάλυβας 9/16 εξωτερική διάμετρος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WMT Μοντέλο: U38160.025.0002Cross Ref: 22UF33 / 156C44
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
€4.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
ΒαθμόςΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέσα Dia.9 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.9 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.047 "
Τύπος πλυντηρίουΠλυντήριο φτερών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1202
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U38160.025.0002 Ροδέλα 1/4 μπουλονιών χάλυβας 9/16 εξωτερική διάμετρος, 100 PK
€4.50 /πακέτο