Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34330.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.806 Inch Dome, 100PK | AG2XBU 32MR72

GRAINGER U34330.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.806 Inch Dome, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XBU Μοντέλο: U34330.025.0810Cross Ref: 32MR72 / 164C67

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€170.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυφλό Rivet Structural
Μέγεθος τρυπανιούG
Εύρος Grip0.350 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.530 "
Ύψος κεφαλιού0.118 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.261 έως 0.276 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.806 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)2243
Αντοχή σε εφελκυσμό1839 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0048
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34330.025.0810 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.806 Inch Dome, 100PK
€170.99 /πακέτο