Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34320.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.416 Inch Dome, 250PK | AG2XBL 32MR65

GRAINGER U34320.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.416 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XBL Μοντέλο: U34320.018.0064Cross Ref: 32MR65 / 164C60

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€72.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυφλό Rivet Structural
Μέγεθος τρυπανιού#10
Εύρος Grip0.062 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.400 "
Ύψος κεφαλιού0.087 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.194 έως 0.204 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.416 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1278
Αντοχή σε εφελκυσμό919 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9396
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34320.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.416 Inch Dome, 250PK
€72.25 /πακέτο