Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34180.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Dome, 500PK | AG2WTF 32MM16

GRAINGER U34180.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WTF Μοντέλο: U34180.015.0053Cross Ref: 32MM16 / 163Z57
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
€57.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.362 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)650 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό820 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1336
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34180.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Dome, 500PK
€57.25 /πακέτο