Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34142.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Dome, 500PK | AG2WRE 32ML88

GRAINGER U34142.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WRE Μοντέλο: U34142.015.0054Cross Ref: 32ML88 / 163Z34

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€63.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.425 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)650 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό820 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1966
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34142.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Dome, 500PK
€63.39 /πακέτο