Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34142.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.275 Inch Dome, 500PK | AG2WQV 32ML79

GRAINGER U34142.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.275 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WQV Μοντέλο: U34142.012.0042Cross Ref: 32ML79 / 163Z26
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
€29.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.238 έως 0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.275 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)420 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό530 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6332
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34142.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.275 Inch Dome, 500PK
€29.69 /πακέτο