Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34133.018.6567 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.689 Inch Flange, 250PK | AG2XBK 32MR61

GRAINGER U34133.018.6567 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.689 Inch Flange, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2XBK Μοντέλο: U34133.018.6567Cross Ref: 32MR61 / 164C59

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€48.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.252 έως 0.441 "
Επικεφαλής Ντία.0.600 έως 0.650 "
Ύψος κεφαλιού0.092 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.689 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)583 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό695 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6816
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34133.018.6567 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.689 Inch Flange, 250PK
€48.55 /πακέτο