Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34133.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.390 Inch Flange, 500PK | AG2XBF 32MR55

GRAINGER U34133.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.390 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XBF Μοντέλο: U34133.012.4143Cross Ref: 32MR55 / 164C55

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€51.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.039 έως 0.189 "
Επικεφαλής Ντία.0.238 έως 0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.39 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)247 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό314 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34133.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.390 Inch Flange, 500PK
€51.54 /πακέτο