Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34131.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Flange, 500PK | AG2WPT 32ML48

GRAINGER U34131.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WPT Μοντέλο: U34131.015.0053Cross Ref: 32ML48 / 163Y99

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€28.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.448 έως 0.488 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.362 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)370 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό470 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34131.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Flange, 500PK
€28.97 /πακέτο