Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34131.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Flange, 500PK | AG2WPQ 32ML46

GRAINGER U34131.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WPQ Μοντέλο: U34131.012.0046Cross Ref: 32ML46 / 163Y97

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€23.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.360 έως 0.390 "
Ύψος κεφαλιού0.065 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.525 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)260 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9886
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34131.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Flange, 500PK
€23.68 /πακέτο