Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34130.015.0058 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.675 Inch Dome, 500PK | AG2WNT 32ML25

GRAINGER U34130.015.0058 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.675 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WNT Μοντέλο: U34130.015.0058Cross Ref: 32ML25 / 163Y76

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€45.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.675 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)370 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό470 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4832
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34130.015.0058 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.675 Inch Dome, 500PK
€45.96 /πακέτο