Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34129.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.437 Inch Countersunk, 250PK | AG2XAG 32MP82

GRAINGER U34129.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.437 Inch Countersunk, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XAG Μοντέλο: U34129.018.6264Cross Ref: 32MP82 / 164C32
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
€39.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.063 έως 0.252 "
Επικεφαλής Ντία.0.335 έως 0.361 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.437 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)292 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό471 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6696
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34129.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.437 Inch Countersunk, 250PK
€39.64 /πακέτο