Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34128.018.6467 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Countersunk, 250PK | AG2XAD 32MP63

GRAINGER U34128.018.6467 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Countersunk, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XAD Μοντέλο: U34128.018.6467Cross Ref: 32MP63 / 164C29
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
€19.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.189 έως 0.441 "
Επικεφαλής Ντία.0.335 έως 0.361 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.626 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)292 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό471 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7542
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34128.018.6467 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Countersunk, 250PK
€19.28 /πακέτο