Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34125.015.5456 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.535 Inch Dome, 500PK | AG2WXR 32MN70

GRAINGER U34125.015.5456 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.535 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WXR Μοντέλο: U34125.015.5456Cross Ref: 32MN70 / 164A71
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
€44.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.189 έως 0.378 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.535 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)224 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό359 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9184
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34125.015.5456 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.535 Inch Dome, 500PK
€44.56 /πακέτο