Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34125.012.4547 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.575 Inch Dome, 500PK | AG2WXL 32MN65

GRAINGER U34125.012.4547 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.575 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WXL Μοντέλο: U34125.012.4547Cross Ref: 32MN65 / 164A66
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
€24.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.252 έως 0.441 "
Επικεφαλής Ντία.0.238 έως 0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.575 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)157 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό224 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.634
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34125.012.4547 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.575 Inch Dome, 500PK
€24.53 /πακέτο