Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33900.018.6365 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.563 Inch Dome, 250PK | AG2WYZ 32MP19

GRAINGER U33900.018.6365 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.563 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WYZ Μοντέλο: U33900.018.6365Cross Ref: 32MP19 / 164C02

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€30.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.126 έως 0.315 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.563 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)583 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό695 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0404
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33900.018.6365 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.563 Inch Dome, 250PK
€30.42 /πακέτο