Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33670.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.547 Inch Dome, 500PK | AG2WWQ 32MN45

GRAINGER U33670.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.547 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WWQ Μοντέλο: U33670.012.0045Cross Ref: 32MN45 / 164A47

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.251 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.228 έως 0.264 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.547 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)449 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό493 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.779
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33670.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.547 Inch Dome, 500PK
€72.75 /πακέτο