Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33620.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.471 Inch Countersunk, 250PK | AG2WWG 32MN34

GRAINGER U33620.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.471 Inch Countersunk, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WWG Μοντέλο: U33620.018.0062Cross Ref: 32MN34
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
€24.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.471 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)500 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό690 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5814
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33620.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.471 Inch Countersunk, 250PK
€24.89 /πακέτο