Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33610.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.531 Inch Dome, 250PK | AG2WVW 32MN08

GRAINGER U33610.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.531 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WVW Μοντέλο: U33610.018.0064Cross Ref: 32MN08 / 164A23
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
€33.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.531 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)500 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό690 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.635
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Λεπτομέρειες:

    • Το 32MN08 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 5RTY0

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33610.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.531 Inch Dome, 250PK
€33.06 /πακέτο