Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33610.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK | AG2WVN 32MM99

GRAINGER U33610.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WVN Μοντέλο: U33610.015.0052Cross Ref: 32MM99 / 164A16
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
€64.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.065 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.375 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)350 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό480 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7204
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33610.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK
€64.35 /πακέτο