Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33600.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK | AG2WUQ 32MM73

GRAINGER U33600.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WUQ Μοντέλο: U33600.012.0042Cross Ref: 32MM73 / 163Z94

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€27.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.224 έως 0.252 "
Ύψος κεφαλιού0.05 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.36 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)100 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό110 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2331
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33600.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK
€27.29 /πακέτο