Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33192.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Countersunk, 100PK | AG2WKJ 32MK33

GRAINGER U33192.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Countersunk, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WKJ Μοντέλο: U33192.025.0084Cross Ref: 32MK33 / 163X92
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
€26.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 έως 0.525 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.5 "
Πριτσίνιο υλικό5052 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)460 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό560 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2831
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33192.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Countersunk, 100PK
€26.95 /πακέτο