Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-In Anchor Non-Flange Stainless Steel 1/2 Inch, 50PK | AG2FPM 31JC66

GRAINGER U30578.037.0001 Άγκυρα Drop-In χωρίς φλάντζα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FPM Μοντέλο: U30578.037.0001Σταυρός: 31JC66
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
€155.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Μήκος1 9 / 16 "
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας1-9 / 16 "
Βάθος νημάτων5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2402
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30578.037.0001 Άγκυρα Drop-In χωρίς φλάντζα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας, 50PK
€155.03 /πακέτο