Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30575.050.0001 Άγκυρα Drop-In Coil 5/8 X 2 Inch, 25PK | AG2FPP 31JC68

GRAINGER U30575.050.0001 Άγκυρα Drop-In Coil 5/8 X 2 ίντσες, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FPP Μοντέλο: U30575.050.0001Σταυρός: 31JC68
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
€23.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 2 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Μήκος2"
ΥλικόΕπίχρυσος, χάλυβας άνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας2"
Βάθος νημάτων3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2402
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30575.050.0001 Άγκυρα Drop-In Coil 5/8 X 2 ίντσες, 25PK
€23.60 /πακέτο