Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30532.000.0001 Άγκυρα Αυτοδιάτρηση #6To#10, 100PK | AH8KHX 38VC32

GRAINGER U30532.000.0001 Άγκυρα Self-Drilling #6To#10, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8KHX Μοντέλο: U30532.000.0001Cross Ref: 38VC32
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
€49.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα Drywall
Μήκος άγκυρας1 5 / 16 "
Εύρος Grip3/8 έως 1 "
ΥλικόΖαμάκ
Ελάχ. Βάθος τρύπας3 / 4 "
Μήκος βίδας1.5 "
Τύπος βίδαςCombo Head Phillips / Slotted
Μέγεθος#6 έως #10 x 1-5/16
ΣτυλΑυτοδιατρήσεις
Νήμα Ντιά.# 6 έως # 10
ΧαρακτηριστικάΆγκυρα Drywall
Χρήση μεΒίδες
Wall Πάχος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.513
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30532.000.0001 Άγκυρα Self-Drilling #6To#10, 100PK
€49.55 /πακέτο