Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30531.000.0001 Anchor Self-Drilling #6 To #10, 25PK | AH8KHY 38VC33

GRAINGER U30531.000.0001 Άγκυρα Αυτοδιάτρηση #6 έως #10, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KHY Μοντέλο: U30531.000.0001Cross Ref: 38VC33

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα Drywall
Μήκος άγκυρας1 5 / 16 "
Εύρος Grip3/8 έως 1 "
ΥλικόΖαμάκ
Ελάχ. Βάθος τρύπας3 / 4 "
Μήκος βίδας1.5 "
Τύπος βίδαςCombo Head Phillips / Slotted
Μέγεθος#6 έως #10 x 1-5/16
ΣτυλΑυτοδιατρήσεις
Νήμα Ντιά.# 6 έως # 10
ΧαρακτηριστικάΆγκυρα Drywall
Χρήση μεΒίδες
Wall Πάχος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1611
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30531.000.0001 Άγκυρα Αυτοδιάτρηση #6 έως #10, 25PK
€20.76 /πακέτο