Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17567.025.0100 U Bolt από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 σωλήνας 1 ίντσας | AG2KYG 31KM02

GRAINGER U17567.025.0100 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-20 σωλήνας 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KYG Μοντέλο: U17567.025.0100Σταυρός Κωδ: 31KM02
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
€3.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος2.75 "
Εσωτερικό πλάτος1.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0383
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- Ανοξείδωτο ατσάλι 304

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17567.025.0100 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4-20 σωλήνας 1 ίντσας
€3.28 /μονάδα