Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17567.025.0077 U Bolt 1/4-20 Pipe 3/4 Inch | AG2KYF 31KM01

GRAINGER U17567.025.0077 U Bolt 1/4-20 Pipe 3/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KYF Μοντέλο: U17567.025.0077Σταυρός Κωδ: 31KM01
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
€2.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος2.25 "
Εσωτερικό πλάτος1.25 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0328
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- Ανοξείδωτο ατσάλι 304

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17567.025.0077 U Bolt 1/4-20 Pipe 3/4 Inch
€2.55 /μονάδα