Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17274.037.0200 U-μπουλόνι 3 / 8-16 2 ιντσών χάλυβα Hot Dip Galvanized | AG2KHC 31KF38

GRAINGER U17274.037.0200 U-Bolt 3/8-16 2 ιντσών Steel Hot Dip Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KHC Μοντέλο: U17274.037.0200Cross Ref: 31KF38
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
€4.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα2"
Εσωτερικό Μήκος4.437 "
Εσωτερικό πλάτος2.437 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1476
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17274.037.0200 U-Bolt 3/8-16 2 ιντσών Steel Hot Dip Galvanized
€4.59 /μονάδα