Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17273.075.1000 U-bolt Long Tangent Steel 3 / 4-10 Ψευδάργυρος | AG3AYE 32TG90

GRAINGER U17273.075.1000 U-bolt Long Tangent Steel 3/4-10 Zinc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3AYE Μοντέλο: U17273.075.1000Cross Ref: 32TG90
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
€41.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα10 "
Εσωτερικό Μήκος13 13 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος10.875 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8378
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17273.075.1000 U-bolt Long Tangent Steel 3/4-10 Zinc
€41.06 /μονάδα