Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17273.025.0075 U-Bolt Long Tangent Steel 1/4-20, 5PK | AG3AXN 32TG75

GRAINGER U17273.025.0075 U-Bolt Long Tangent Steel 1/4-20, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3AXN Μοντέλο: U17273.025.0075Cross Ref: 32TG75

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος3.187 "
Εσωτερικό πλάτος1.125 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2367
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17273.025.0075 U-Bolt Long Tangent Steel 1/4-20, 5PK
€6.69 /πακέτο