Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17272.062.0600 U-Bolt 5/8-11 6 ιντσών Ατσάλι | ΑΓ3ΜΠΑΛ 32Θ45

GRAINGER U17272.062.0600 U-Bolt 5/8-11 6 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BAL Μοντέλο: U17272.062.0600Σταυρός: 32TH45
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
€18.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
Για μέγεθος σωλήνα6"
Εσωτερικό Μήκος9.5 "
Εσωτερικό πλάτος6.75 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος3.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8874
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17272.062.0600 U-Bolt 5/8-11 6 ιντσών χάλυβας
€18.24 /μονάδα