Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17263.031.0203 U-Bolt 5 / 16-18 Χάλυβας ψευδάργυρος | AG2KKL 31KG02

GRAINGER U17263.031.0203 U-Bolt 5/16-18 Steel Zinc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KKL Μοντέλο: U17263.031.0203Cross Ref: 31KG02

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Εσωτερικό Μήκος3"
Εσωτερικό πλάτος2"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0783
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A / ASME B18.21.1 Type A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17263.031.0203 U-Bolt 5/16-18 Steel Zinc
€1.84 /μονάδα