Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17244.075.1000 U-Bolt 3/4-10 10 ιντσών Steel Hot Dipped Galvanised, 2PK | AG2KKC 31KF93

GRAINGER U17244.075.1000 U-Bolt 3/4-10 10 ίντσας χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KKC Μοντέλο: U17244.075.1000Cross Ref: 31KF93

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€92.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα10 "
Εσωτερικό Μήκος13 13 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος10.875 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.461
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17244.075.1000 U-Bolt 3/4-10 10 ίντσας χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ, 2PK
€92.49 /πακέτο