Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17244.050.0350 U-Bolt 1/2-13 3-1/2 Inch Steel Hot Dipped Galvanised, 5PK | AG2KJX 31KF88

GRAINGER U17244.050.0350 U-Bolt 1/2-13 3-1/2 ιντσών Steel Hot Dipped Galvanised, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KJX Μοντέλο: U17244.050.0350Cross Ref: 31KF88
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
€41.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα3.5 "
Εσωτερικό Μήκος5.5 "
Εσωτερικό πλάτος4"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5759
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17244.050.0350 U-Bolt 1/2-13 3-1/2 ιντσών Steel Hot Dipped Galvanised, 5PK
€41.33 /πακέτο