Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17244.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 Inch Steel Hot Dipped Galvanised, 5PK | AG2KJU 31KF85

GRAINGER U17244.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 ιντσών Steel Hot Dipped Galvanised, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KJU Μοντέλο: U17244.050.0250Cross Ref: 31KF85
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
€36.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα2.5 "
Εσωτερικό Μήκος4.5 "
Εσωτερικό πλάτος3"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.625 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3185
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17244.050.0250 U-Bolt 1/2-13 2-1/2 ιντσών Steel Hot Dipped Galvanised, 5PK
€36.66 /πακέτο