Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17244.037.0075 U-Bolt 3/8-16 3/4 Inch Steel Hot Dipped Galvanised, 10PK | AG2KJK 31KF77

GRAINGER U17244.037.0075 U-Bolt 3/8-16 3/4 ιντσών από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KJK Μοντέλο: U17244.037.0075Cross Ref: 31KF77
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
€27.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος2.25 "
Εσωτερικό πλάτος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7808
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17244.037.0075 U-Bolt 3/8-16 3/4 ιντσών από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ, 10PK
€27.77 /πακέτο