Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17244.031.0150 U-Bolt 5/16-18 1-1/2 Inch Hot Dipped Galvanised, 10PK | AG2KJD 31KF71

GRAINGER U17244.031.0150 U-Bolt 5/16-18 1-1/2 ίντσας γαλβανισμένο εν θερμώ, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KJD Μοντέλο: U17244.031.0150Cross Ref: 31KF71

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€21.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Εσωτερικό Μήκος2 11 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος2"
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6242
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17244.031.0150 U-Bolt 5/16-18 1-1/2 ίντσας γαλβανισμένο εν θερμώ, 10PK
€21.12 /πακέτο