Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17244.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 Inch Hot Dipped Galvanised, 10PK | AG2KJB 31KF69

GRAINGER U17244.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 ίντσας γαλβανισμένο εν θερμώ, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KJB Μοντέλο: U17244.031.0125Cross Ref: 31KF69
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
€15.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος2 11 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6138
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17244.031.0125 U-Bolt 5/16-18 1-1/4 ίντσας γαλβανισμένο εν θερμώ, 10PK
€15.30 /πακέτο